※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63H0
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
材質(シール)
シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38
シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38
シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22089647
品番
XYA-63H0-XR3B
参考基準価格(税別)
¥207,570
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジサイズ
63
材質(シール)
シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38
温度範囲(℃)
5~150
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ面裏
CADデータダウンロード