XYC-25-M9BC ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC SMC 22089839

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ25材質(シール)FKM、配合NO.:1349-80温度範囲(℃)5~60注文コード22089839品番XYC-25-M9BC
参考基準価格(税別)¥67,050販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ25材質(シール)FKM、配合NO.:1349-80温度範囲(℃)5~60仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数1ケ付オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ取付形態検出位置:弁閉操作ポート方向フランジ面:裏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする