CDM2YFZ25-75Z スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YFZ25 SMC 22124595

※サンプル画像です(右側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YFZ25

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75ねじの種類(-) Rc注文コード22124595品番CDM2YFZ25-75Z
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする