曜日別特売
CDM2YL20-25FZ スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YL20 SMC 22125383

※サンプル画像です(右側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YL20

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25ねじの種類(-) Rc注文コード22125383品番CDM2YL20-25FZ
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする