曜日別特売
CDQSYB25-20DC-M9BS スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYB25 SMC 22131534

※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYB25CDQSYB25-20DC-M9BS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線・オートスイッチ種類など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
22131534
品番
CDQSYB25-20DC-M9BS
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
クッション/ロッド先端ねじ
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする