曜日別特売
CDQSYB25-30DCM-M9BWM スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYB25 SMC 22131595

※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYB25CDQSYB25-30DCM-M9BWM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線・オートスイッチ種類など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
22131595
品番
CDQSYB25-30DCM-M9BWM
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
クッション/ロッド先端ねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする