曜日別特売
CDQSYD25-30DCM-A93VLS スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYD25 SMC 22131988

※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYD25CDQSYD25-30DCM-A93VLS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線・オートスイッチ種類・ボディオプションなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
注文コード
22131988
品番
CDQSYD25-30DCM-A93VLS
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする