※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYF16
CDQSYF16-15DC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
15
10
15
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22132094
品番
CDQSYF16-15DC
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード