曜日別特売
CDQSYF20-50DC-M9BWVM スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYF20 SMC 22132155

※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYF20CDQSYF20-50DC-M9BWVM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線・オートスイッチ種類・ボディオプションなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
注文コード
22132155
品番
CDQSYF20-50DC-M9BWVM
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする