※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYF25
CDQSYF25-25DC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
20
25
30
35
40
50
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22132207
品番
CDQSYF25-25DC
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード