曜日別特売
CDQSYG20-25DC スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYG20 SMC 22132365

※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYG20CDQSYG20-25DC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はボディオプション・ストロークなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
ストローク(mm)
25
注文コード
22132365
品番
CDQSYG20-25DC
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする