曜日別特売
CDQSYG25-25DC スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYG25 SMC 22132408

※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYG25CDQSYG25-25DC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)25
内容量1個注文コード22132408品番CDQSYG25-25DC
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする