曜日別特売
CDQSYL12-25DCM スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYL12 SMC 22132523

※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYL12CDQSYL12-25DCM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線・オートスイッチ種類・ボディオプションなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
注文コード
22132523
品番
CDQSYL12-25DCM
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする