D221 除菌消臭剤 エアコンスプレー カーメイト 22133642

D221 除菌消臭剤 エアコンスプレー カーメイト 22133642
D221 除菌消臭剤 エアコンスプレー カーメイト 22133642

除菌消臭剤 エアコンスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(90mL)注文コード22133642品番D221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

従来品比200%の消臭性能を実現
消臭成分に安定化二酸化塩素を使用し、エアコン内部まで入り込んで、積極的に強力除菌+強力消臭
エアコン内部をねらいやすいロングノズル採用
スプレーする時間はたったの1秒間

用途自動車エアコン回路の消臭・除菌成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)形式エアゾール液性中性RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数45回(目安)
注意
※吸入飲用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22133642
2024-07-10
用途: 車備品

会社の車でエアコンから異臭がするので使用して見ました。
確かに匂いは消えその日は問題無く乗ることが出来ました。
緊急用としては1本常備しても良いと思います。

対象商品 : 22133642
2020-09-03
用途:
建設業・工事業

いつも使ってる、臭くなったから使って、多分効いてる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする