曜日別特売
INXP スクエアベースステーXP INNO 22134613

 

INXP スクエアベースステーXP INNO 22134613
INXP スクエアベースステーXP INNO 22134613
INXP スクエアベースステーXP INNO 22134613

スクエアベースステーXP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード22134613品番INXP
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

innoスクエアベースステーフィックスポイント用
ECE基準認定品
レバー式イージーオン/オフで簡単脱着
キーロック標準装備

用途innoスクエアベースステー付属品キー×2個質量(g)1900最大積載量(kg)75※車種により異なりますステー高(mm)65(バー下までの高さ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※inno車種別適合表をご確認下さい
取付けにはエアロベースバー(別売)が必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする