曜日別特売

プライマーA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2kg×6缶)注文コード22135602品番060010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強力な接着力を発揮します。
水性なので安心して使用できます。
耐水・耐アルカリに優れています。
ビニールクロスの可塑剤にも安定。
ホルムアルデヒド・有機溶剤を含みません。

用途
水性・油性ペンキ下地の捨て糊
ビニールクロス下地の捨て糊
化粧石こうボード下地の捨て糊
一部非吸水性下地の捨て糊
パテの接着力増強の添加剤
でん粉糊の接着強度添加剤
使用方法
基本は、原液又は2倍液(プライマーA1:1水)で使用してください。
捨て糊として使用する場合は、原液か少量の水(10~20%)で希釈してください。
パテの接着力増強として添加する場合は、パテ量の5%を目安としてください。
でん粉糊との標準混合率は、でん粉糊8:2プライマーAで使用してください。
特性耐水、耐アルカリpH5~6主成分エチレン酢酸ビニル共重合樹脂外観乳白色エマルジョン固形分55希釈剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※内装用以外では使用しないでください。
※保管は直射日光を避け、5℃以上40℃以下で保管してください。
※床・木枠等に付着しないよう、あらかじめ養生してください。
※使用時、手や体に付着した場合には、その都度濡れタオル等で拭き取ってください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする