曜日別特売
55012 ノンフリークプラス ニットー[塗装・養生・内装用品] 22135767

ノンフリークプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2kg)注文コード22135767品番55012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

付着強度に優れ、微弾性性能があるのでコンパネ床補修に最適です。
塗り易く、硬化後のヤセはほとんどありません。
粒子が細かく、薄塗もできます。
効果が早く、短時間で下地調整ができます。
硬化後は耐水性があり、外部施工も可能です。

用途
床材の不陸調整(モルタル、コンクリート、コンパネ等)
階段やコンクリート柱等の破損部の補修
床や窓枠廻りの穴埋め等
グレー特性耐水性タイプ硬化型(20分・20℃)主成分特殊セメント危険物の類別非危険物施工面積(m2)2(塗厚1.0mm)混水量(L/袋)0.54~0.62
注意
※ノンフリークプラスにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません。
※練り残し・継ぎ足し及び異物(セメント・砂・骨材等)の混入はおこなわないで下さい。
※作業中の気温が5℃以下の場合や、塗布後凍結が予想される場合は使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする