レッドデビル
ワンタイム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1缶(19L)
1箱(0.5L×12缶)
1箱(4L×2缶)
1缶(19L)
1缶(4L)
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(19L)
注文コード
22135907
品番
100083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
優れた作業性(形状に関係なく充てんでき、作業性に優れている)
ヤセがない(ほぼ100%充填できる)
乾燥が早い(30分:20/20℃)上塗可能。
用途
内部補修用パテ
色
ホワイト
タイプ
自然乾燥型
主成分
アクリル樹脂
危険物の類別
非危険物
注意
※ワンタイムにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません。