LVA50-06-E4 薬液用バルブ (LVA5~) SMC 22157782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬液用バルブ (LVA5~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc材質(アクチュエータ)PPS注文コード22157782品番LVA50-06-E4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,350

・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

ねじの種類(-) Rc管接続口径(06) 3/4弁形式(0) N.C.オプション(4) インジケータ付材質(アクチュエータ)PPS材質(ボディ)(E) SUS材質(ダイヤフラム)EPR

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22157782LVA50-06-E422157651LVA50-06-A4LVA50-06-E4 薬液用バルブ (LVA5~) SMC 22157651薬液用バルブ (LVA5~)SMC1個
54,980
税込60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする