曜日別特売
- ユータックA 日本特殊塗料 22159375

※色見本

ユータックA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
U-11
内容量1缶(15kg)注文コード22159375品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アクリル樹脂溶剤形の防塵用塗り床材で、なめらかで光沢のある床面が得られます。また、1液型のため乾燥も速く、ローラーや刷毛などで容易に施工ができます。軽作業所や軽歩行通路、機械室、電気室などに最適な塗り床材です。
コンクリート面へのなじみがよく、付着性に優れています。
耐候性に優れているため、屋外の床面にも施工できます。

用途印刷工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、台車・手押し車などの通行床、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、展示場U-11主な用途コンクリート床主成分アクリル樹脂特性速乾、耐候使用場所屋外仕様防塵性タイプ薄膜硬度F危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする