日本特殊塗料
ユータックFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(6kg)
1セット(18kg)
1セット(6kg)
色
U-33
U-11
U-12
U-13
U-21
U-22
U-31
U-33
U-51
U-52
U-53
U-62
U-64
U-66
U-67
U-70
U-72
U-76
U-82
U-01
U-03
全39種類を一覧で見る
内容量
1セット(6kg)
注文コード
22163243
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
U-33
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
6L
危険物の性状
非水溶性