曜日別特売

パラサーモN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
マウスグレー
内容量1セット(16kg)注文コード22163417品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射率に優れたセラミックを採用することで、抜群の遮熱性能を高めることを可能にしました。各種の屋根(鋼板屋根、トタン屋根、新生瓦、厚形スレート瓦など)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、室内温度の上昇を抑えることができます。エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。
臭気などの環境問題に対応した実績のある「NAD系樹脂」がベースのため下地の影響を受けにくく、塗り替え適性に優れています。また、強靱なウレタン結合により、酸性雨や紫外線および熱劣化の耐性に優れるとともに、高い耐久性があります。
屋根用として人気の高い光沢のあるブラック、ブルー、ブラウン系などの15色の標準色(常備色)を取りそろえています。建物や周辺の環境にマッチし、一般住宅や工場の屋根などに幅広くご利用いただけます。
メーカーが有する防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたってかびや藻から屋根を確実に保護します。

用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根。体育館の屋根、戸建ての一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレート瓦など)。その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。マウスグレー特性遮熱、耐久セット内容A液:14kg、B液:2kg主な用途トタン、かわら屋根、その他塗布方法ローラー、刷毛、スプレー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔2時間以上(23℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※新タイプ(N)と旧タイプの混合、塗り継ぎでの使用はしないでください。
※旧タイプと新タイプの塗り重ねは施工が可能です。旧タイプの在庫をお持ちの際は、必ず下塗り(上塗り1回目)にご使用ください。
※新旧タイプで発色が若干ことなりますので、上塗り(上塗り2回目)には新タイプを必ずご使用ください。
※新タイプのA液に、旧タイプのB液の混合、またはその逆での混合使用はしないでください。
※希釈率、塗り方などは旧タイプと変更ありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1につき1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする