デブコン フレクサン 94L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(450g)注文コード22165508品番D94L (215700)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

硬化後は、耐摩耗性に優れたゴム弾性体となります。
専用プライマーと併用することより強力に下地と接着します。
硬化後はバンパー並みの硬さになります。

用途タンク、ポンプのゴムライニング、コンベヤベルト修理・ショックパッド、バンパーの修理および製作・耐摩耗防音処理。トラスコ品番123-0174質量(g)715タイプ液状主成分ポリウレタン樹脂耐熱温度(℃)ドライ/80、ウェット/50可使時間(分)10硬化時間(時間)10(25℃)危険物の類別非危険物硬度(ショア A)97毒劇区分劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする