曜日別特売
LVQ20-S06M-1 薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル (LVQ~) SMC 22167214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル (LVQ~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード22167214品番LVQ20-S06M-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,900

・ノンビス一体構造。
アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PVDF

ボディクラス2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22167214LVQ20-S06M-138362153LVQ20-V06M-1LVQ20-S06M-1 L Series(LVQ20) SMC 38362153L Series(LVQ20)SMC1個
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする