グローブマニア(川西工業)
ニトリルうす手袋 20P
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
M
S
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20双)
注文コード
22169044
品番
2053-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
手にフィットし指先感覚を活かした薄手タイプです。
食品衛生法適合。
サイズ
M
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
19
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.22
入数(双)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22169044
2053-M
55267739
2053-M
ニトリルうす手袋 20P
グローブマニア(川西工業)
1パック(20双)
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました