CQB40-00 洗浄クイル ギガ・セレクション 22169893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄クイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード22169893品番CQB40-00
参考基準価格(税別)¥78,800販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

既存のマシニングセンタに取り付け可能。
マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。
先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定)
マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。
先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。
スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。
横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。
マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください)
マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。
先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。

質量(kg)1.9使用圧力(MPa)1.5~2.5最大使用圧力(MPa)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする