※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード22169902品番CQB50-00
参考基準価格(税別)¥104,200販売価格(税込)¥104,478販売価格(税別)
既存のマシニングセンタに取り付け可能。
マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。
先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定)
マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。
先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。
スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。
横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。
マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください)
マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。
先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。