1633 長袖シャツ ジーベック 22171205

長袖シャツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着
ディープネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード22171205品番1633
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

右胸ポケットはモノが落ちにくいファスナー仕様。
長モノも収められるよう深さも十分。
左袖には出し入れが簡単で、邪魔にならない便利なペン差し付き。
背中には5cmの伸び幅があるNEWプリーツロンを採用。
動きやすさはもちろん、メッシュ素材で通気性もアップ。
脇下部分は腕や肩の動きをスムーズにする立体カッティング採用。

ディープネイビーサイズLL仕様ファスナー/金属、ボタン/金属種別長袖シャツ胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)59.5着丈(cm)81生地T/Cサマーツイルポケット寸法(幅W×高さH)(cm)左/14×14.5、右/12.5×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22171266
2020-04-19
用途: 保守メンテナンス
その他業種

まだ夏でないので上にジャンパー着ているが型崩れしず良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする