1634 長袖ブルゾン ジーベック 22171668

1634 長袖ブルゾン ジーベック 22171668
1634 長袖ブルゾン ジーベック 22171668
1634 長袖ブルゾン ジーベック 22171668
1634 長袖ブルゾン ジーベック 22171668
1634 長袖ブルゾン ジーベック 22171668
1634 長袖ブルゾン ジーベック 22171668

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
キャメル
サイズL
内容量1着注文コード22171668品番1634
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

左胸にはフラップポケットとタテ製ラクラク収納ポケットも装着。
右胸ポケットはモノが落ちにくいファスナー仕様。
長モノも収められるよう深さも十分。
左袖には出し入れが簡単で、邪魔にならない便利なペン差し付き。
背中には5cmの伸び幅があるNEWプリーツロンを採用。
動きやすさはもちろん、メッシュ素材で通気性もアップ。
脇下部分は腕や肩の動きをスムーズにする立体カッティング採用。

キャメルサイズL肩幅(cm)52仕様ファスナー/金属、ボタン/金属種別長袖ブルゾン胸囲(cm)115混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈(cm)56着丈(cm)65生地T/Cサマーツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする