1639 レディスピタリティラットズボン ジーベック 22172614

レディスピタリティラットズボン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1着
ディープネイビー
ウエスト(cm)70
内容量1着注文コード22172614品番1639
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

新二重ゴム構造で屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。
スタイリッシュなシルエットと、シャーリングウエストの快適性を取り入れた、見た目はスッキリ、はき心地ラクラクのハイブリッド仕様です。
ウエスト帯には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。
「見た目スッキリ、はき心地ラクラク」を実現しています。
フロントファスナーには丈夫な金属ファスナーを使用。

ディープネイビー股下(cm)74ウエスト(cm)70種別ラットズボン混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)95胴部9号(ヌード:64cm)生地T/Cサマーツイル
注意
※この製品はヒップハングの為、ややローウエストでの着用設定になっております。ウエスト寸法が大きいのはウエストより少し下の位置で着用していただく為です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする