ふたば商事
ゴミ袋スタンド 立っちゃん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
22173567
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
腰の弱いガラ袋が自立します。
ゴミ箱が現場で即製。
ゴミが袋の内側にひっかからない為、作業性が抜群にUP!袋の種類を選ばない。
PPガラ袋、半透明等にも可。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
1200×675
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体