曜日別特売
S スムースフィット 5P サファリスター 22173594

スムースフィット 5P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1袋(5双)注文コード22173594品番S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

指先の感覚が生かせシームレス編みに、小粒のスベリ止め加工が、滑りを抑えて作業の効率をアップさせます。

用途
精密作業、軽作業
サイズS全長(cm)18.5中指長(cm)7手の平幅(cm)7.5手のひらまわり(cm)15材質ポリエステル、塩化ビニール入数(双)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする