サファリスター
スムースフィット 5P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
22173603
品番
M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
指先の感覚が生かせシームレス編みに、小粒のスベリ止め加工が、滑りを抑えて作業の効率をアップさせます。
用途
精密作業、軽作業
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
8
手のひらまわり(cm)
16
材質
ポリエステル、塩化ビニール
入数(双)
5