曜日別特売
TU 8MP フルシダープラグTU フルシダー 22174337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TU 8MP フルシダープラグTU フルシダー 22174337
TU 8MP フルシダープラグTU フルシダー 22174337

フルシダープラグTU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(20本)
穿孔径(mm)Φ8
内容量1パック(20本)注文コード22174337品番TU 8MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。

用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等材質ナイロン6適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー引張強度(kN)(コンクリート)4.71、(ALC)1.27適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材プラグ全長L(mm)40ねじ径(Φmm)5.8穿孔径(mm)Φ8適合ねじ径(Φmm)4.5~6穿孔深さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工時は、保護具(ヘルメット、防塵マスク、防塵メガネを)着用してください。
※ドリルビットは、適合したサイズをご使用ください。
※穿孔後の孔内清掃は十分に行ってください。
※ねじは適合範囲のサイズを使用してください。
※ALCに穿孔する時は鉄工キリを使用し、打撃・振動を加えず回転のみで行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4147:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする