PG700_0914_30 光沢フォト紙 ケイエヌトレーディング 22175773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光沢フォト紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)914
内容量1本注文コード22175773品番PG700_0914_30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コストパフォーマンスに優れたRCフォトペーパーの光沢タイプです。写真やポスターに最適です。染料・顔料対応タイプ。

適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ材質幅(mm)914長さ(m)30紙管内径(inch)2紙質光沢紙厚(mm)0.19インク水性染料・顔料インク対応素材光沢基材厚さ(μm)190
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1につき2,700/税込2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする