※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc注文コード22188573品番MBBL32-150-RN
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など118種類から選べます他の種類を見る ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)