曜日別特売
MBBQ32-12B 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBQ~) SMC 22189815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBQ~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)12
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード22189815品番MBBQ32-12B
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)12ポートねじの種類(-) Rc低摩擦の方向(B) ロッド側加圧時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする