SH-29S-D カゴ台車(スチール底板) 金沢車輌 22212015

SH-29S-D カゴ台車(スチール底板) 金沢車輌 22212015
SH-29S-D カゴ台車(スチール底板) 金沢車輌 22212015

カゴ台車(スチール底板)

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
間口外寸/内寸(mm)850
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700
内容量1台注文コード22212015品番SH-29S-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚やゴムベルトを取付可能!

耐荷重(kg)500車輪径(Φmm)150表面処理焼付塗装材質(本体)スチール材質(荷台)スチール使用キャスター自在×4個(内2個はストッパー付)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700間口(mm)外寸/内寸850奥行(mm)外寸/内寸650高さ(mm)外寸/内寸1700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22212024
2019-07-11
用途: 資材の運搬
製造業

大小様々な資材の運搬に利用しています。購入前はリヤカーで運搬していましたが、老朽化により今回購入しました。長物で重量のある物はバランスが悪く若干運びにくくなりましたが、リヤカーからはみ出して横に場所を取るより、縦置きできるので省スペースとなり、安全面で効果が出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする