10786 セーフキープボックスR フジテック・ジャパン 22213223

10786 セーフキープボックスR フジテック・ジャパン 22213223
10786 セーフキープボックスR フジテック・ジャパン 22213223
10786 セーフキープボックスR フジテック・ジャパン 22213223

セーフキープボックスR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22213223品番10786
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大切な小物の受渡しに。

用途ドアノブに、格子・門扉に、駐車場に、室内でも。ロックダイヤル式仕様可変式ダイヤル材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)スチール/焼入処理、(保護パッド)合成ゴムつる径(Φmm)8収納寸法(横×縦)(mm)最大40×60
注意
※鍵の厚みにより収納できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする