曜日別特売
510451 プロフィア テラヴィバンパー 大型 540H JET INOUE(ジェットイノウエ) 22213625

プロフィア テラヴィバンパー 大型 540H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード22213625品番510451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!

用途ボディパーツ付属品樹脂ガーニッシュセット、フォグランプ、ウインカーランプ適合【取付ステー品番】501088:日野 プロフィアテラヴィ (H12.4~H15.10)/いすゞ ギガ(ダンプ) H6.12~H22.4)/いすゞ 810 (S58.10~H6.11)、510861:ふそう グレード (S58.9~H8.5)/UD ビックサム (H2.1~H17.3)、510826:いすゞ320/342 フォワードワイド車(H6.2~H19.6)材質スチール幅(mm)2390クロームメッキ高さ(mm)540適合車種大型車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フォグランプは純正のプロフィアテラヴィバンパーには使用できません。
※プロフィアH4,7~H12、3にはボルトオンで取付出来ます。
※プロフィアテラヴィH12,4~H15,10には別途取付ステーが必要になります。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
取付時にはバンパーの振れ止め対策の購入をオススメします。(品番501017 バンパーブレ止めステーセット)
※振れとめ対策がない場合、バンパー・ステーが破損する場合があります。
※商品到着

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする