曜日別特売
510452 プロフィアテラヴィタイプバンパー 4t標準車用450H JET INOUE(ジェットイノウエ) 22213738

プロフィアテラヴィタイプバンパー 4t標準車用450H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
22213738
品番
510452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

シンプルなデザインで人気あり!

適合
【取付ステー品番】510816:いすゞフォワード320/342(H6.2~H19.6)
510817:ふそうフルコンファイターNEWファイター(H4.8~H17.10)
510818:日野クルージングレンジャーライジングレンジャー(H1.8~H11.4)
510819:UDファインコンドル(H5.1~H22.10)
510820:日野スパースレンジャー(H11.5~H13.12)
510829:いすゞ07フォワード(H19.7~)
用途
ボディパーツ
付属品
樹脂製ガーニッシュセット、コンビネーションランプ
材質
スチール
幅(mm)
2160
色
クロームメッキ
高さ(mm)
450
適合車種
4t標車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車種別専取付ステーをご利用下さい。
※バンパーの高さはバンパーセンターにて計測しています。
※フロントバンパーにヘッドランプが装備されている車両には取付けできません。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
取付時にはバンパーの振れ止め対策の購入をオススメします。(品番501017 バンパーブレ止めステーセット)
※振れとめ対策がない場合、バンパー・ステーが破損する場合があります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする