501054 2t車用シャトルバンパー 320H JET INOUE(ジェットイノウエ) 22213826

2t車用シャトルバンパー 320H

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイプ2t標準車用
内容量1セット注文コード22213826品番501054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

シャープな見た目でウィンカーランプ付き!

用途ボディパーツ寸法(mm)1700×320付属品フォグランプセット適合【取付ステー品番】510873・510836・510835・510871・510840・510833・510839材質スチール幅(mm)1700クロームメッキ高さ(mm)320タイプ2t標準車用適合車種ふそうブルーテックキャンター標準(H22.11~)/ふそうジェネレーションキャンター標準(H14.7~H22.10)/ふそうNEWキャンター標準(H5.11~H14.6)/いすゞ07エルフハイキャブ標準(H19.1~)/いすゞ新旧エルフ標準(S58.2~H18.12)/日野デュトロ・トヨタダイナ・トヨエース標準(H11.5~)/マツダNEWタイタン(H12.6~H16.6)NEWタイタンダッシュ(H16.7~H18.12)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バンパー取付けにはベット専用ステーが必要です。車種・年式をご確認の上お求め下さい
※お車によってはドアを開けたときに当ってしまう場合がございます。
※純正メッキ塗料色とは異なります。
※振れとめ対策がない場合、バンパー・ステーが破損する場合があります。(品番501017 バンパーブレ止めステー)
※商品到着後、傷やへこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22213826
2016-09-02
用途: 有りました
菅原足場

ガーニッシュもフォグも端っこに有りました
確認不足です
申し訳ありませんでした
最高の商品です

対象商品 : 22213826
2016-09-01
用途: 最悪
菅原足場

バンパーガーニッシュもフォグランプもなし
買う価値ナシ

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする