曜日別特売
572151 フロントパネル スーパーグレート用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22213923

フロントパネル スーパーグレート用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード22213923品番572151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ふそう大型 スーパーグレート用 フロントパネル!

用途ボディパーツ適合ふそう大型スーパーグレート種別交換式材質スチールクロームメッキタイプ大型車用適合車種ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H19.3)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※パネルキャッチ、グロメット、は純正品を使用してください。
※純正フロントパネルを外して取付します。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする