JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントパネル レンジャープロ標準用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
22213948
品番
572164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
日野4t レンジャープロ標準車用 フロントパネル!
用途
ボディパーツ
適合
日野4tレンジャープロ標準車
種別
交換式
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
4t標準用
適合車種
日野4tレンジャープロ標準車(H14.1~H29.4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガーニッシュ、パネルキャッチ、グロメット等は純正品を使用してください。
※純正フロントパネルを外して取り付けます。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません