曜日別特売
572133 フロントパネル NEWジェネレーションキャンター標準用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22213975

フロントパネル NEWジェネレーションキャンター標準用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード22213975品番572133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ふそう 2tNEWジェネレーションキャンター標準車用 フロントパネル!

用途ボディパーツ適合ふそう2tNEWジェネレーションキャンター標準車種別かぶせ式材質スチールクロームメッキタイプ2t標準用適合車種ふそう2tNEWジェネレーションキャンター標準車(H14.7~H22.10)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正フロントパネルにかぶせて取り付けします。
※一部取り付け出来ない、または加工が必要な場合がございますので予めご了承下さい。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする