JET INOUE(ジェットイノウエ)
寝台(サイド)パネル UD大型・4t用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
タイプ
運転席
運転席
助手席
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22214273
品番
513251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。
用途
ボディパーツ
仕様
-
適合
UD大型ビックサム(H2.1~H17.3)/4tファインコンドル(H5.1~H23.7)
種別
大型車用
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
運転席
適合車種
UD大型ビックサム(H2.1~H17.3)/4tファインコンドル(H5.1~H23.7)※一部年式の違いによりプレスラインが異なる場合がありますのでご注意下さい。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お車の形状をご確認の上お求めください※572081/572082は純正のメッキガーニッシュが取付出来ません※513251/513252はカスタム車には取付出来ません。
※一部年式によりプレスラインが異なる車輌は加工が必要です。
※純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。
純正メッキ塗料とは異なります。
※加工が必要な場合がございますので専門業者での取付けをお願いします。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
※
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません