曜日別特売
574131 ワイパーパネルガーニッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 22214404

ワイパーパネルガーニッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個種別2t標準注文コード22214404品番574131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ワイパーパネルに被せるだけでフロントマスクの印象が変わります。つなぎ目がない一体式。

用途外装パーツ材質スチール適合車種ふそう2tNEWキャンター標準(H5.11~H14.6)適合ふそう2tNEWキャンター標準(H5.11~H14.6)種別2t標準クロームメッキメーカーふそう取付方式かぶせ式
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正にかぶせて取り付けします。
※両面テープやビス止め加工が必要となる場合がございます。予めご了承ください。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする