曜日別特売
571481 コーナーパネル UD4t ファインコンドル JET INOUE(ジェットイノウエ) 22214657

コーナーパネル UD4t ファインコンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別運転席
内容量1個注文コード22214657品番571481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル

用途ボディパーツ種別運転席材質スチールクロームメッキ適合車種UD4tファインコンドル(H5.1~H23.7)車種4t車用
注意
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22214657
2019-05-21
用途: 車両のパーツ交換
五十川運輸株式会社

個々の物に依るのかもしれませんが、今回届いた左右、どちらともが、車両に設置時、上部にあるネジ穴がズレており、2人がかりで尚且つかなり力をいれて押さないとネジが入らなかった。(下側からネジをとめていった場合は全くハマりませんでした。)

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする