曜日別特売
572003 リアサイドピラー いすゞ2t用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22214998

リアサイドピラー いすゞ2t用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ助手席側(LH)
種別標準ルーフ
内容量1個注文コード22214998品番572003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

リアサイドピラーいすゞ2t車用3種

用途外装パーツ仕様RH(運転席側)適合いすゞ2tNEWエルフ標準ルーフ/超低PMエルフ標準ルーフ(H5.7~H18.12)種別標準ルーフ材質スチールクロームメッキタイプ助手席側(LH)メーカーいすゞ適合車種いすゞ2tNEWエルフ標準ルーフ/超低PMエルフ標準ルーフ(H5.7~H18.12)
注意
※加工が必要な場合がございますので専門業者での取付けをお願いします。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする