JET INOUE(ジェットイノウエ)
リアサイドピラー いすゞ2t用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
助手席側(LH)
助手席側(LH)
運転席側(RH)
種別
ローキャブ/標準ルーフ
ハイルーフ
ローキャブ/標準ルーフ
標準ルーフ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22215025
品番
572008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
リアサイドピラーいすゞ2t車用3種
用途
外装パーツ
仕様
助手席側(LH)
適合
いすゞ2t07’エルフ標準/ローキャブ車(H19.1~)
種別
ローキャブ/標準ルーフ
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
助手席側(LH)
メーカー
いすゞ
適合車種
いすゞ2t07’エルフ標準/ローキャブ車(H19.1~)
注意
※加工が必要な場合がございますので専門業者での取付けをお願いします。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。